NEWSTRIPE 10000448 Buede Hopscotch Playground-sjablonger, pakke med 2 | AG8HBP

NEWSTRIPE 10000448 Buede Hopscotch Playground-sjablonger, pakke med 2

På lager
Vare: AG8HBP Modell: 10000448

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstencil
MaterialePolyTough plast
Tykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4328
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10000448 buede hopscotch lekeplass-sjablonger er ideelle for å lage en hopscotch-arena ved å påføre gips, pigment eller metallpasta gjennom de utskårne mellomrommene. Disse malene av profesjonell karakter er nyttige på skoler for å bygge elevenes balanse, kroppsrytme og hånd-/øyekoordinasjon.

Egenskaper:

  • Newstripe 10000448 buede hopscotch-sjablonger har slitesterk PolyTough plastkonstruksjon for å forbedre gjenbrukbarheten.
  • De er nyttige for å lage skarpe og klare bueformede markeringer.
  • Disse lekeplassens sjablonger bruker en trykkslange for effektiv rengjøring.

Kompatibelt tilbehør:

  • Trykkskiver: Dette utstyret er nyttig for å holde sjablonger rene for bruk neste gang.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er tykkelsen på disse sjablongene?

A. 1/8 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTykkelseBreddePris
NEWSTRIPE 10001006 Fet blokkbokstav sjablong, 72 tommer L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-2 147 NOK
NEWSTRIPE 10004405 Fetblokk Letters Stencil, 72 tommer L, 1/16 tommer tykkelse | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-1 575 NOK
NEWSTRIPE 10004450 Breast Cancer Ribbon Mal, 72 In H x 36 In W, 1/16 In Thick | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "1 145 NOK
NEWSTRIPE 10004451 Breast Cancer Ribbon Mal, 72 In H x 36 In W, 1/8 In Thick | AG8HBN 10004451-72 "1 / 8 "36 "1 575 NOK
NEWSTRIPE 10001726 4-kvadrat Game Stencil | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-3 722 NOK
NEWSTRIPE 10001727 Stort Us-kart Lekeplassstensil | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-32 931 NOK
NEWSTRIPE 10001728 Small Us Map Playground Stencil | AG8HBT 10001728--1 / 8 "-8 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10000448 Buede Hopscotch Playground-sjablonger, pakke med 2
2 577 NOK / enhet