Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/7 Hansker Nitrile 7 Blå PR | AH9KWH 40CH69

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/7 Hansker Nitril 7 Blå PR

På lager
Vare: AH9KWH Modell: LA111EBFL/7Kryssref: 40CH69
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
3NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
FARGEBlå
MansjettRett
HanskematerialeNitril
Lengde13 "
Liner MaterialFlock
Område12 til 18 "
Størrelse7
Tykkelse15mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hanske tekstur plassering: glatt
    • Støttet / støttes ikke: støttes ikke
    • Spesielle egenskaper: Sandpatch-grep, hansken vil ikke svelle, synke eller svekkes fra fettabsorpsjon, buet hånd gir en naturlig passform

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/7 Hansker Nitril 7 Blå PR
3NOK /pakke