NEWSTRIPE Aerosolbeholder / resirkuleringssystem

Newstripe aerosolboks resirkulering / punkteringssystemer er designet for å redusere trykket på aerosolbokser for resirkulering, for å eliminere og fange opp flyktige organiske forbindelser og for å punktere og tømme bokser. Disse punkteringssystemene for aerosolbokser består av et karbonfilter for å fange opp damp som slipper ut og kan enkelt stasjoneres på en 30-/55-liters trommel. AeroVent-avfallssystemer for aerosolbokser har et Safe2Vent-dobbelt trommelfilter med filterlevetid på opptil 90 dager og en Viz-a-Ball-kontrollindikator for å vise operatøren når boksene skal trykkes ned. 3X-varianten av disse deponeringssystemene kan behandle opptil 3 bokser om gangen, og reduserer dermed kostnadene ved usikker avfallshåndtering. Disse manuelt opererte håndtak-/klemmesystemene overholder OSHA, EPA, RCRA og California SB1158-forskrifter og er tilgjengelige i 1 og 3 bokskapasiteter. Merkets store klem- og boksknusere kan bruke kraft opp til 13000 lb for å redusere volumet av beholdere med opptil 75 %. Disse knuserne har et sikkerhetssperresystem som stopper knuseprosessen hvis døren til beholderen åpnes midt i syklusen. Raptor Supplies har et bredt utvalg av disse spann- og boksknusere og annet utstyr for resirkulering av aerosolbokser som erstatningspatroner, vedlikeholdsreparasjonssett og erstatningsfiltre for bokspunktering.

filtre

NEWSTRIPE -

AeroVent Aerosol Can Resirkuleringssystemer

Newstripe AeroVent resirkuleringssystemer for aerosolbokser brukes til å redusere håndterings- og behandlingskostnadene for farlig avfall i ulike kjemiske prosess- og produksjonsanlegg. De brukes til raskt å punktere og tømme ulike avfallspraybokser på stedet for sikker kjemisk avhending. Disse kompakte og bærbare boksavfallsenhetene har Viz-a-Ball indikator tilbakeslagsventiler som holder operatøren/brukeren trygg ved å indikere når boksen er helt trykkløs og kan åpnes trygt. Denne funksjonen forhindrer også at de skadelige dampene slipper ut i miljøet etter bearbeiding/avhending av boks. Newstripe AeroVent resirkuleringssystemer for aerosolbokser har en innebygd syklusteller for å eliminere kravet til manuell telling og gjette når filtrene skal skiftes. Denne syklustelleren holder oversikt over antall bokser som er kastet, noe som igjen gjør det mulig å enkelt identifisere levetiden til filteret og planlegge utskifting.

Disse resirkuleringssystemene for spraybokser har funksjon Safe2Vent-filtre som har en høy sammensetning av karbonmedier for grundig filtrering av flyktige organiske forbindelser (VOC). Den høye sammensetningen av karbonmedier sikrer også at filteret forblir brukbart i lengre perioder. Disse filtrene har cellulosemedier som er 96 % biologisk nedbrytbare og bidrar til den naturlige nedbrytningen av filteret når det kastes. Denne funksjonen minimerer omfanget av miljøforurensning. Newstripe AeroVent aerosolboks resirkuleringssystemets skuffdesign rommer en rekke aerosolbokser opptil 10.5 tommer i lengde og 3 tommer i diameter. Denne designen gjør den til et ideelt valg for ulike industrielle bruksområder.

StilModellKapasitettellereHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A100047001 kanJa11 "30 "8"16 089NOK
B100048401 kanNei11 "30 "8"13 719NOK
C100047213 kanNei14 "23 "18 "26 620NOK
NEWSTRIPE -

Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force

ModellSakPris (eks. mva)
10001655AG8HLD70 588 NOK
NEWSTRIPE -

Gulvstativ, for stor klemspann og boksknuser

ModellSakPris (eks. mva)
10001623AG8HLC3 150 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?