NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force | AG8HLD

NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb kraft

På lager
Vare: AG8HLD Modell: 10001655

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpann og kan knuse
Dybde21 "
Tving13000 lbs.
Høyde44 "
SikkerhetsegenskaperEnheten vil ikke fungere med mindre døren er lukket
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.812
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10001655 Big Squeeze spann og malingboksknuser er ment å minimere de totale avhendingskostnadene ved å redusere volumet av beholdere. Denne knuseren er ideell for bruk i bransjer som krever hyppig striping og bruker mye maling.

Egenskaper:

  • Newstripe 10001655 boks- og spannknuser bruker standard butikkluft for å redusere volumet av bokser og spann til en tredjedel av deres opprinnelige størrelse.
  • Det er et kraftig verktøy som kan knuse en-liters bokser på 30 sekunder og fem-liters spann på under ett minutt.
  • Denne knuseren reduserer deponeringskostnadene med opptil 75 %.
  • Den har en sikkerhetsdørlås som stopper driften hvis døren åpnes.
  • Denne allsidige enheten knuser også bilfiltre.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstrykkområdet til denne knuseren?

A. 85 til 115 psi.

Q. Kan dette utstyret knuse halvfylte bokser også?

A. Ja, denne knuseren har en separat beholder for å drenere væsker (hvis den finnes). Deretter knuser den de tømte boksene som vanlig.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb kraft
70 588 NOK / enhet