Newstripe 10004840 AeroVent standard aerosolboks kan raskt punktere og tømme aerosolbokser for å gjøre dem om til ufarlig metallskrap med bare ett enkelt slag. Den har en lukket kammerdesign for å beskytte operatøren ved punktering og tømming av det indre innholdet.
Egenskaper:
- Newstripe 10004840 AeroVent standard avhendingssystem for aerosolbokser har enkeltslagsdrift for å forsegle kammeret og punktere boksen.
- Det 96 % biologisk nedbrytbare Safe2Vent-filteret har høyt karboninnhold for å absorbere VOC og skadelige damper.
- Dette aerosolbokssystemet har en unik brettdesign som kan romme bokser med diametre opptil 3 tommer.
- Den har gnistfrie komponenter som et aluminiumskammer med en koboltpunkteringsspiss og en jordingskabel for å redusere risikoen for brann.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er syklustiden til dette avhendingssystemet?
A. 5 - 30 sekunder.
Sp. Hvordan bytte Safe2Vent-filteret?
A.
- Fjern filterhetten og Viz-a-Ball fra filterelementet.
- Løft av filterelementet fra filterbasen og installer det nye elementet.
- Installer den nye filterhetten og Viz-a-Ball ved å trykke den på toppen av elementet.
- Kast det brukte filterelementet på riktig måte.
Sp. Når bør du bytte Safe2Vent-filteret til dette avfallssystemet?
A. Karbonfilteret til Newstripe 10004700 AeroVent 1X krever utskifting hver 60. dag eller 600 bokser, avhengig av hva som er tidligere.
Q. Hvordan håndtere resirkulerte aerosolbokser?
A. Bekreft at aerosolboksene du har mottatt faktisk er resirkulert og har gjennomgått en riktig resirkuleringsprosess. Det vil sikre at eventuelle restprodukter eller farlige materialer er fjernet og at boksene er trygge å håndtere.
Sp. Kan vi resirkulere disse aerosolboksene sammen med andre metallbeholdere?
A. Ja, du kan resirkulere aerosolbokser sammen med andre metallbeholdere.
Q. Hva brukes aerosolbokser til?
A. Aerosolbokser er allsidige beholdere som er ideelle for utlevering av luftfriskere, insektmidler, rengjøringssprayer og personlig pleieartikler.