Newstripe 10004721 AeroVent 3X aerosolboks har en unik brettdesign som kan romme opptil tre bokser med diametre opptil 3 tommer. Dette systemet er en ideell løsning for avhending av større mengder aerosolbokser. Den er utstyrt med en syklusteller for å holde styr på antall behandlede bokser.
Egenskaper:
- Newstripe 10004721 kan avhendingssystem punkterer og drenerer raskt flere bokser, noe som reduserer kostnadene ved avhending av farlig avfall.
- Den sikrer operatøren ved å signalisere når systemet er helt trykkløst og klart til å åpnes.
- Dette systemet har et 96 % biologisk nedbrytbart Safe2Vent-filter som brytes ned naturlig.
- Kuletilbakeslagsventilen til dette systemet holder fatene lukket for å forhindre unnslipping av ufiltrerte damper.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan dette systemet kaste fulle bokser?
A. Nei, dette avfallssystemet er ideelt for å punktere og tømme tomme eller delvis fylte bokser.
Sp. Hvordan monterer jeg dette AeroVent 3X-avfallssystemet?
A.
- Fjern den 2-tommers propphetten fra den tomme gjenvinningstrommelen.
- Sett den gjengede nippelen på AeroVent 3X inn i åpningen og stram enheten for hånd.
- Sentrer enheten over trommelen.
- Juster de bakre støtteføttene med klokken til de ligger tett inntil toppen av trommelen.
- Fest betjeningshåndtaket til monteringsplatene ved å feste boltene.
- Skru på Safe2Vent-dobbeltfilteret etter at du har fjernet 3/4-tommers propphetten fra toppen av gjenvinningstrommelen.
Q. Hva er syklustiden for dette boksavhendingssystemet?
A. 5 - 30 sekunder.
Sp. Hva er en aerosolboks?
A. En aerosolboks er en beholder som holder et produkt under trykk og dispenserer det som en fin spray eller tåke når ventilen aktiveres.
Sp. Er disse aerosolboksene resirkulerbare?
A. Ja, merkets aerosolbokser kan resirkuleres.
Q. Hvordan kaste aerosolbokser?
A. Avhendingsprosessen for aerosolbokser inkluderer å bryte og kaste dem som ufarlig søppel, som deretter selges som skrapmetall.