MICRO PLASTICS Tommelskruer, riflet


filtre
StilModellHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelseleder BreddeLengdeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
090632100T
0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "1"656-3237NOK
B
090632075T
0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "3 / 4 "656-3245NOK
C
090632050T
0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "1 / 2 "656-3264NOK
D
090632037T
0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "3 / 8 "656-3235NOK
A
090832100T
0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "1"998-32-
RFQ
E
090832075T
0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "3 / 4 "998-32-
RFQ
D
090832037T
0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "3 / 8 "998-3241NOK
A
091024100T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1"13910-2413NOK
B
091024075T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "3 / 4 "13910-2435NOK
A
091032100T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1"15510-32-
RFQ
F
090832018T
0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "3 / 16 "998-32-
RFQ
G
091032200T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "2"15510-32-
RFQ
H
091032037T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "3 / 8 "15510-3248NOK
C
091032050T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1 / 2 "15510-3238NOK
D
091024050T
0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1 / 2 "13910-2435NOK
I
090832050T
0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "1 / 2 "998-3242NOK
A
092520100T
0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1"2961 / 4-2038NOK
J
092520125T
0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1.25 "2961 / 4-2043NOK
C
092520050T
0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1 / 2 "2961 / 4-2037NOK
J
092520150T
0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1.5 "2961 / 4-2039NOK
B
092520075T
0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "3 / 4 "2961 / 4-2040NOK
C
0931218050T
0.615 "0.385 "0.385 "0.615 "1 / 2 "4035 / 16-1842NOK
J
0931218150T
0.615 "0.385 "0.385 "0.615 "1.5 "4035 / 16-1839NOK
A
0931218100T
0.615 "0.385 "0.385 "0.615 "1"4035 / 16-18-
RFQ
K
0937516200T
0.687 "0.43 "0.430 "0.687 "2"480 kg3 / 8-1677NOK
J
0937516150T
0.687 "0.43 "0.430 "0.687 "1.5 "480 kg3 / 8-1658NOK
C
0937516050T
0.687 "0.43 "0.430 "0.687 "1 / 2 "480 kg3 / 8-1655NOK
A
0937516100T
0.687 "0.43 "0.430 "0.687 "1"480 kg3 / 8-169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?