Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0937516050T Tommelskrue, riflet, 3/8-16 Gjengestørrelse, 1/2 Størrelse, 5Pk | AD8XUZ 4NHU5

MICRO PLASTICS 0937516050T Tommelskrue, riflet, 3/8-16 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD8XUZ Modell: 0937516050TKryssref: 4NHU5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A / 2B
FinishNaturlig
Hode Dia.0.687 "
Hodehøyde0.43 "
Hodematerialenylon
leder Tykkelse0.430 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde0.687 "
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet480 kg
Trådstørrelse3 / 8-16
Tipsmaterialenylon
Tips TypeFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292
Skipets høyde (cm)2.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0937516050T Tommelskrue, riflet, 3/8-16 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 5pk
56NOK /pakke