Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 090832050T Tommelskrue, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 10Pk | AD8XVJ 4NHV5

MICRO PLASTICS 090832050T Tommelskrue, riflet, 8-32 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD8XVJ Modell: 090832050TKryssref: 4NHV5
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A / 2B
FinishNaturlig
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.305 "
Hodematerialenylon
leder Tykkelse0.305 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde0.425 "
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet99
Trådstørrelse8-32
Tipsmaterialenylon
Tips TypeFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2417
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 090832050T Tommelskrue, riflet, 8-32 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 10pk
42NOK /pakke