Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 091032037T Tommelskrue, riflet, 10-32 Gjengestørrelse, 3/8 Størrelse, 10Pk | AD8XUX 4NHU3

MICRO PLASTICS 091032037T Tommelskrue, riflet, 10-32 trådstørrelse, 3/8 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD8XUX Modell: 091032037TKryssref: 4NHU3
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A / 2B
FinishNaturlig
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.325 "
Hodematerialenylon
leder Tykkelse0.325 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde0.425 "
Lengde3 / 8 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet155
Trådstørrelse10-32
Tipsmaterialenylon
Tips TypeFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2484
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 091032037T Tommelskrue, riflet, 10-32 trådstørrelse, 3/8 størrelse, 10pk
48NOK /pakke