Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 091032050T Thumb Screw, Knurled, 10-32 Thread Size, 1/2 Size, 10Pk | AD8XUU 4NHT9

MICRO PLASTICS 091032050T Tommelskrue, riflet, 10-32 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD8XUU Modell: 091032050TKryssreferanse: 4NHT9
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A / 2B
FinishNaturlig
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.325 "
Hodematerialenylon
leder Tykkelse0.325 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde0.425 "
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet155
Trådstørrelse10-32
Tipsmaterialenylon
Tips TypeFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3092
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 091032050T Tommelskrue, riflet, 10-32 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 10pk
38NOK /pakke