Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 091024075T Tommelskrue, riflet, 10-24 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 10Pk | AD8XUR 4NHT7

MICRO PLASTICS 091024075T Tommelskrue, riflet, 10-24 trådstørrelse, 3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD8XUR Modell: 091024075TKryssreferanse: 4NHT7
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A / 2B
FinishNaturlig
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.325 "
Hodematerialenylon
leder Tykkelse0.325 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde0.425 "
Lengde3 / 4 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet139
Trådstørrelse10-24
Tipsmaterialenylon
Tips TypeFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.374
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 091024075T Tommelskrue, riflet, 10-24 trådstørrelse, 3/4 størrelse, 10pk
35NOK /pakke