DAYTON Banded V Belter


filtre
Beltype: D , Konstruksjon: Forsterket bånd , Materiale: Gummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke , Temp. Område: -22 grader til 194 grader F , Tykkelse: 27 / 32 "
StilModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris (eks. mva)
A
11X772
2 / D1202126.125 "2.5 "4 059 NOK
A
11X773
2 / D1282134.125 "2.5 "3 814 NOK
A
11X774
2 / D1442150.125 "2.5 "5 288 NOK
A
11X775
2 / D1582164.125 "2.5 "5 531 NOK
A
11X776
2 / D1622168.125 "2.5 "5 754 NOK
A
11X777
2 / D1732179.125 "2.5 "6 098 NOK
A
11X778
2 / D1802186.125 "2.5 "6 333 NOK
A
11X779
2 / D1952201.125 "2.5 "6 863 NOK
A
11X780
2 / D2102216.125 "2.5 "7 399 NOK
A
11X781
2 / D2252228.125 "2.5 "7 809 NOK
A
11X782
2 / D2402243.125 "2.5 "8 313 NOK
A
11X783
2 / D2552258.125 "2.5 "8 818 NOK
A
11X784
2 / D2702273.125 "2.5 "9 353 NOK
A
11X785
2 / D2852288.125 "2.5 "9 390 NOK
A
11X786
2 / D3002303.125 "2.5 "9 866 NOK
A
11X787
2 / D3152318.125 "2.5 "10 363 NOK
A
11X788
2 / D3302333.125 "2.5 "10 757 NOK
A
11X789
2 / D3452348.125 "2.5 "11 337 NOK
A
11X790
2 / D3602363.125 "2.5 "11 841 NOK
A
11X791
2 / D3902393.125 "2.5 "12 823 NOK
A
11X792
2 / D4202423.125 "2.5 "13 837 NOK
A
11X793
2 / D4502453.125 "2.5 "14 706 NOK
A
11X794
2 / D4802483.125 "2.5 "15 845 NOK
A
11X795
2 / D5402543.125 "2.5 "17 440 NOK
A
11X796
2 / D6002603.125 "2.5 "19 677 NOK
B
11X797
3 / D1203126.125 "3.75 "6 593 NOK
B
11X798
3 / D1283134.125 "3.75 "6 045 NOK
B
11X799
3 / D1443150.125 "3.75 "7 842 NOK
B
11X801
3 / D1583164.125 "3.75 "8 024 NOK
B
11X802
3 / D1623168.125 "3.75 "8 614 NOK
B
11X803
3 / D1733179.125 "3.75 "9 050 NOK
B
11X804
3 / D1803186.125 "3.75 "9 391 NOK
B
11X805
3 / D1953201.125 "3.75 "10 196 NOK
B
11X806
3 / D2103216.125 "3.75 "10 992 NOK
B
11X807
3 / D2253228.125 "3.75 "11 649 NOK
B
11X808
3 / D2403243.125 "3.75 "12 354 NOK
B
11X809
3 / D2553258.125 "3.75 "13 073 NOK
B
11X810
3 / D2703273.125 "3.75 "13 866 NOK
B
11X811
3 / D2853288.125 "3.75 "14 757 NOK
B
11X812
3 / D3003303.125 "3.75 "15 454 NOK
B
11X813
3 / D3153318.125 "3.75 "16 568 NOK
B
11X814
3 / D3303333.125 "3.75 "16 926 NOK
B
11X815
3 / D3453348.125 "3.75 "18 366 NOK
B
11X816
3 / D3603363.125 "3.75 "18 521 NOK
B
11X817
3 / D3903393.125 "3.75 "19 427 NOK
B
11X818
3 / D4203423.125 "3.75 "20 676 NOK
B
11X819
3 / D4503453.125 "3.75 "22 191 NOK
B
11X820
3 / D4803483.125 "3.75 "23 124 NOK
B
11X821
3 / D5403543.125 "3.75 "27 111 NOK
B
11X822
3 / D6003603.125 "3.75 "29 293 NOK
C
11X823
4 / D1204126.125 "5"8 837 NOK
C
11X824
4 / D1284134.125 "5"8 060 NOK
C
11X825
4 / D1444150.125 "5"10 135 NOK
C
11X826
4 / D1584164.125 "5"11 013 NOK
C
11X827
4 / D1624168.125 "5"10 890 NOK
C
11X828
4 / D1734179.125 "5"12 133 NOK
C
11X829
4 / D1804186.125 "5"12 813 NOK
C
11X830
4 / D1954201.125 "5"12 913 NOK
C
11X831
4 / D2104216.125 "5"14 391 NOK
C
11X832
4 / D2254228.125 "5"14 860 NOK
C
11X833
4 / D2404243.125 "5"16 019 NOK

Banded V Belter

Dayton -båndede V -belter er designet for bruk med flere beltesystemer for kraftoverføringsoperasjoner. Disse beltene er egnet for applikasjoner som er utsatt for vibrasjoner, hastighetssvingninger og feiljustering og har tverrgående strekkledninger for å skape en permanent forbindelse mellom individuelle belter. De har forsterket slipsbåndkonstruksjon for å tåle belastning ved høye turtall og toppdeksel i stoff for å beskytte beltet mot varme og oljesøl. Velg mellom et bredt utvalg av disse båndede V -beltene, tilgjengelig i 2, 3, 4, 5 & 6 ribber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?