DAYTON 11X773 Kilerem Banded 2/d128 | AA3WVQ

DAYTON 11X773 Kilerem Banded 2/d128

På lager
Vare: AA3WVQ Modell: 11X773

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
BeltypeD
AnleggForsterket bånd
Bransjenummer2 / D128
MaterialeGummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke
Antall ribber2
Utenfor lengde134.125 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse27 / 32 "
Topp bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)7.42
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 11X772 Kilerem Banded 2/d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "4 059 NOK
DAYTON 11X774 Kilerem Banded 2/d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "5 288 NOK
DAYTON 11X775 Kilerem Banded 2/d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "5 531 NOK
DAYTON 11X776 Kilerem Banded 2/d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "5 754 NOK
DAYTON 11X777 Kilerem Banded 2/d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "6 098 NOK
DAYTON 11X778 Kilerem Banded 2/d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "6 333 NOK
DAYTON 11X779 Kilerem Banded 2/d195 | AA3WVX 11X7792 / D1952201.125 "2.5 "6 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X773 Kilerem Banded 2/d128
3 814 NOK / enhet