DAYTON 11X804 Kilerem Banded 3/d180 | AA3WWY

DAYTON 11X804 Kilerem Banded 3/d180

På lager
Vare: AA3WWY Modell: 11X804

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
BeltypeD
AnleggForsterket bånd
Bransjenummer3 / D180
MaterialeGummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke
Antall ribber3
Utenfor lengde186.125 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse27 / 32 "
Topp bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.735
Skipets høyde (cm)11.13
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 11X772 Kilerem Banded 2/d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "4 059 NOK
DAYTON 11X773 Kilerem Banded 2/d128 | AA3WVQ 11X7732 / D1282134.125 "2.5 "3 814 NOK
DAYTON 11X774 Kilerem Banded 2/d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "5 288 NOK
DAYTON 11X775 Kilerem Banded 2/d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "5 531 NOK
DAYTON 11X776 Kilerem Banded 2/d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "5 754 NOK
DAYTON 11X777 Kilerem Banded 2/d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "6 098 NOK
DAYTON 11X778 Kilerem Banded 2/d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "6 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X804 Kilerem Banded 3/d180
9 391 NOK / enhet