Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER D650 loddepistol 300/200 watt 120v | AE6YTZ 5VZZ2

WELLER D650 Loddepistol 300/200 Watt 120v

På lager
Vare: AE6YTZ Modell: D650Kryssreferanse: 5VZZ2
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
2 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddepistol
Tipsstandard
typenIndustriell
Spenning120
Watts300/200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8515110000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Weller D650 loddepistol er ideell for lodding av kraftige elektriske kretser, kabelsko, tunge kontakter, metallplater og farget glass. Den brukes av elektrikere, teknikere og ingeniører i bil- og elektronikkindustrien.

Egenskaper:

  • Denne Weller D650 loddepistolen har en nikkelbelagt kobberspiss og varmebestandig termoplasthus.
  • Den har en fingertupputløserdesign som enkelt velger mellom høy eller lav utgang.
  • Denne 300 / 200 watt loddepistolen er utstyrt med et pistol-type grep som sikrer komfort under lang bruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor raskt varmes denne loddepistolen?

A. Denne Weller loddepistolen kan varmes opp på 6 sekunder.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til Weller D650 loddepistol?

A. 900 til 1100 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenWattsPris
WELLER D550PK Gun Lodding 260 W | AE2RAZ 4Z764 D550PKLoddepistolsettProfesjonell2001 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER D650 Loddepistol 300/200 Watt 120v
2 097 NOK / enhet