GENERAL ELECTRIC TFJ ramme effektbryter


General Electric strømbrytere (MCCB) er designet for å forhindre elektrisk skade på tilkoblede enheter på grunn av for mye strøm eller kortslutning. Disse GE TFJ-bryterne brukes i produksjons-, bil- og byggebransjen.

filtre
Rammetype: TFJ , Antall poler: 2 , Spenning: 480
StilModellampsPris (eks. mva)
A
TFJ224150
15021 414 NOK
RFQ
A
TFJ224150WL
150-
RFQ
A
TFJ224200
20021 414 NOK
RFQ
A
TFJ224200WL
200-
RFQ
A
TFJ224225
225-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Strømbryteren har en bimetalllist og en elektromagnet for å beskytte mot både kortslutning og overstrøm.
  • Når en konstant strøm flyter gjennom lederen, blir den bimetalliske stripen oppvarmet og bøyes.
  • Under slike forhold åpner den mekaniske låsen (i strømbryteren) kontaktene og avbryter strømmen.
  • Under kortslutningsforhold stiger strømmen plutselig, noe som forårsaker elektromagnetisk forskyvning av stempelet i solenoiden eller utløsningsspolen.
  • Stempelet treffer utløserspaken og aktiverer låsemekanismen, noe som får kontaktene til å åpne og avbryte strømstrømmen.

Egenskaper

  • De har støpt kassekonstruksjon som gir beskyttelse mot mekanisk skade.
  • Disse effektbryterne er utstyrt med en 2-polet konfigurasjon for å kontrollere flere tilkoblinger samtidig.
  • De har klemmer på lastsiden for enkel tilkobling på paneler.
  • Disse GE TFJ-bryterne har en avbruddsklassifisering på 22kA@480V.
  • De tåler temperaturer opp til 40 grader C og er tilgjengelige i strømstyrker fra 150 til 225A.
  • Disse kretsbryterne har videre termiske magnetiske utløserenheter for langvarig og øyeblikkelig beskyttelse mot overbelastning av strøm.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vet jeg om min General Electric støpte strømbryter må skiftes ut?

Disse MCCB-ene må skiftes ut hvis det oppdages hyppig snubling, synlig skade, brennende lukt eller manglende tilbakestilling etter å ha blitt utløst. Dessuten, hvis bryteren er utdatert eller ikke lenger oppfyller de nyeste elektriske kodene og standardene, kan det også hende at den må skiftes ut.

Hva er funksjonen til støpte saker?

Støpte kofferter holder strømførende komponenter, utløserenheter og mekanismer integrert i én enhet.

Hva er årsakene til den hyppige utløsningen av disse effektbryterne?

Viktige årsaker inkluderer kretsoverbelastning, kortslutning, jordfeilstøt, defekt kretsbryter eller en lysbuefeil.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger egnede General Electric strømbrytere med formstøpt hus?

  • Strøm- og spenningsklassifiseringer
  • Turegenskaper
  • Avbryt kapasitet
  • Laststørrelse
  • Miljøforhold

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?