MICRO PLASTICS Maskinskruer, nylon


filtre
StilModellHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeSystem for målingStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
010256R018
0.146-0.162"0.059 til 0.069 "Rund3 / 16 "inch165 psi2-5655NOK
B
010256R100
0.146-0.162"0.059 til 0.069 "Rund1"-19 psi2-5612NOK
C
010440R025
0.193-0.211"0.075 til 0.211 "Rund1 / 4 "inch41 psi4-4084NOK
D
010440R050
0.193-0.211"0.075 til 0.211 "Rund1 / 2 "inch41 psi4-40116NOK
E
010440R031
0.193-0.211"0.075 til 0.211 "Rund5 / 16 "-41 psi4-4055NOK
F
010440R100
0.193-0.211"0.075 til 0.211 "Rund1"inch41 psi4-4094NOK
G
010440R037
0.193-0.211"0.075 til 0.211 "Rund3 / 8 "inch41 psi4-4093NOK
H
010632R037
0.240-0.260"0.091 til 0.103 "Rund3 / 8 "-69 psi6-3257NOK
I
010632R075
0.240-0.260"0.091 til 0.103 "Rund3 / 4 "inch69 psi6-3259NOK
J
010632R025
0.240-0.260"0.091 til 0.103 "Rund1 / 4 "inch69 psi6-3288NOK
K
010632R050
0.240-0.260"0.091 til 0.103 "Rund1 / 2 "inch69 psi6-3211NOK
L
010632R100
0.240-0.260"0.091 til 0.103 "Rund1"inch69 psi6-3258NOK
M
010832R050
0.287-0.309"0.107 til 0.12 "Rund1 / 2 "inch108 psi8-32125NOK
N
010832R150
0.287-0.309"0.107 til 0.12 "Rund1.5 "inch108 psi8-32102NOK
O
010832R075
0.287-0.309"0.107 til 0.12 "Rund3 / 4 "-108 psi8-32--
RFQ
P
010832R037
0.287-0.309"0.107 til 0.12 "Rund3 / 8 "-108 psi8-3269NOK
Q
011032R150
0.334-0.359"0.123 til 0.137 "Rund1.5 "inch165 psi10-32106NOK
R
011032R050
0.334-0.359"0.123 til 0.137 "Rund1 / 2 "inch165 psi10-3271NOK
S
012520R075
0.443-0.472"0.16 til 0.175 "Rund3 / 4 "inch312 psi1 / 4-20140NOK
T
012520R050
0.443-0.472"0.16 til 0.175 "Rund1 / 2 "inch312 psi1 / 4-2075NOK
U
012520R200
0.443-0.472"0.16 til 0.175 "Rund2"inch312 psi1 / 4-20-
RFQ
V
012520R100
0.443-0.472"0.16 til 0.175 "Rund1"inch312 psi1 / 4-20145NOK
W
50M040070D025
7mm2.6mmOst25ft.--M4 x 0.738NOK
X
50M040070D012
7mm2.6mmOst12 "Metric-M4 x 0.749NOK
Y
50M050080D020
8.5mm3.3mmOst20ft.--M5 x 0.8-
RFQ
Z
50M060100D040
10mm3.9mmOst40mm--M6 x 1-
RFQ
A1
50M060100D020
10mm3.9mmOst20ft.--M6 x 1194NOK
B1
50M080125D020
13mm5mmOst20ft.--M8 x 1.2595NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?