Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010832R050 Maskinskrue, Nylon, 8-32 Gjengestørrelse, 1/2 Størrelse, 50Pk | AD7BZU 4DFG9

MICRO PLASTICS 010832R050 Maskinskrue, nylon, 8-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7BZU Modell: 010832R050Kryssreferanse: 4DFG9
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.287-0.309"
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet108 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeSystem for målingStrekkfasthetTrådstørrelsePris
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Maskinskrue, Nylon, M6 X 1mm Størrelse, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmOst20ft.--M6 x 1194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010832R050 Maskinskrue, nylon, 8-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk
125NOK /pakke