HOVEDFILTER INC. MF0600645 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 5.9 tommers høyde | CG3JKL R04D25C

MAIN FILTER INC. MF0600645 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron vurdering, Buna Seal, 5.9 tommers høyde

Vare: CG3JKL Modell: MF0600645Cross Ref: R04D25C '
227NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Kapasitet10.07
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse252 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.9 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX R04D25C

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0065826 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CBY S4110C25 MF0065826Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "1.732 "3.661 "-371NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065830 Hydraulisk filter, fjerning av cellulose/vann, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "1.732 "3.661 "-491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065860 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CCX S4111C25 MF0065860Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut18.5 "1.732 "3.661 "-478NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065862 Hydraulisk filter, fjerning av cellulose/vann, 25 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-585NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301835 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 10.74 tommers høyde | CF7ZNZ HE006 MF0301835Utsiden inn1.26 "3.13 "Utsiden inn10.74 "-3.13 "49.101 188 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0305606 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 6.49 tommers høyde | CF8ALC HI204645 MF0305606Utsiden inn2.343 "4.646 "Utsiden inn6.49 "2.343 "4.646 "-323NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0305629 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 18.7 tommers høyde | CF8ALQ HI204690 MF0305629Innsiden ut1.56 "3.94 "Innsiden ut18.7 "1.24 "3.94 "59.99630NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600645 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron vurdering, Buna Seal, 5.9 tommers høyde
227NOK / enhet