A B kulelager: Ball , Plikt: standard , Bli ferdig: Pulverisert epoksymaling , Girmateriale: Herdet og malt stål , Girtype: Helical , Husmateriale: støpejern , Input RPM: 1750 , Smøring: Klubersynth UH1 6-460 , Antall stadier: 1 , Utgangsaksel Dia.: 1" , Utgangsakselhøyde: 4.875 " , Utgangsmoment @ 1.5 HK: 427 tommer , Utgangsmoment @ 1/40 HK: 3600 , Pinion materiale: Herdet stål , Rotasjon: Fremover / Vendbar , segltype: Dobbel leppe , Skaftretning: Parallell / Inline , Enkel/dobbel utgang: Enkelt utgang , Solid/hul utgangsaksel: solid , Hastighetsreduserende type: Indirekte stasjon
Hastighetsreduksjoner, indirekte kjøring, parallell / inline
Dayton hastighetsreduksjoner optimaliserer hastigheten og ytelsen til utstyret ved å overføre kraft fra hovedakselen til inngangsakselen til reduksjonsenheten. Støpt aluminiumshus i pulverisert epoksymaling gir holdbarhet og lang levetid. Disse parallelle / inline reduksjonene konverterer effekten til en lavere utgangshastighet mens de overføres til en tilkoblet last gjennom akselen. De indirekte motorene med standard drift kan produsere et maksimalt dreiemoment på 998 in-lb ved 1/2 HP effekt. De er i stand til å rotere akselen både med og mot klokken. Dayton-spiralformede tannhjul av herdet stål er utstyrt med Klubersynth UH1 6-460 smøring og kulelager for jevn drift. Velg mellom et bredt utvalg av inline hastighetsreduksjoner, tilgjengelig i inngangseffekter på 0.3, 0.5, 0.75 og 1 HP på Raptor Supplies.