DAYTON 4Z856 Speed ​​Reducer Indirect Drive 87 1 | AE2RBJ

DAYTON 4Z856 Indirekte hastighetsreduser 87 1

På lager
Vare: AE2RBJ Modell: 4Z856

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrHelical
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.3
Maks. Effektmoment998 tommer
Maks. Moment998 tommer
Nominell utgang RPM20
Nominell forhold87:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde4.875 "
Effektmoment @ 1/2 HP998 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP748 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Overhunget belastning1192 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringParallell / Inline
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 3/4 HPMaks. Skriv inn HPMaks. MomentOverhunget belastningNominell utgang RPMNominell forholdEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 4Z857 Speed ​​Reducer Indirect Drive 57.5 1 | AE2RBK 4Z857998 tommer0.5998 tommer885 lb.3057.5:1-665 tommer8 976 NOK
DAYTON 4Z858 Speed ​​Reducer Indirect Drive 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 tommer0.5665 tommer863 lb.4538.5:1-443 tommer8 976 NOK
DAYTON 4Z859 Speed ​​Reducer Indirect Drive 31 1 | AE2RBM 4Z859544 tommer0.75816 tommer712 lb.5631:1816 tommer363 tommer7 809 NOK
DAYTON 4Z860 Speed ​​Reducer Indirect Drive 17.5 1 | AE2RBN 4Z860302 tommer0.75454 tommer773 lb.10017.5:1454 tommer201 tommer8 976 NOK
DAYTON 4Z861 Speed ​​Reducer Indirect Drive 12.5 1 | AE2RBP 4Z861214 tommer1427 tommer709 lb.14012.5:1320 tommer143 tommer8 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z856 Indirekte hastighetsreduser 87 1
8 956 NOK / enhet