Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520R075 Machine Screw, Nylon, 1/4-20 Thread Size, 3/4 Size, 50Pk | AD7BZF 4DFF5

MICRO PLASTICS 012520R075 Maskinskrue, nylon, 1/4-20 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7BZF Modell: 012520R075Kryssref: 4DFF5
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.443-0.472"
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeSystem for målingStrekkfasthetTrådstørrelsePris
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Maskinskrue, Nylon, M6 X 1mm Størrelse, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmOst20ft.--M6 x 1194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520R075 Maskinskrue, nylon, 1/4-20 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 50pk
130NOK /pakke