Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010440R037 Maskinskrue, Nylon, 4-40 Gjengestørrelse, 3/8 Størrelse, 50Pk | AD7BZL 4DFG2

MICRO PLASTICS 010440R037 Maskinskrue, nylon, 4-40 gjengestørrelse, 3/8 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7BZL Modell: 010440R037Kryssreferanse: 4DFG2
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.193-0.211"
Hodehøyde0.075 til 0.211 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet41 psi
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeSystem for målingStrekkfasthetTrådstørrelsePris
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Maskinskrue, Nylon, M6 X 1mm Størrelse, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmOst20ft.--M6 x 1194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010440R037 Maskinskrue, nylon, 4-40 gjengestørrelse, 3/8 størrelse, 50pk
82NOK /pakke