MARATHON MOTORS XRI-motorer for generell bruk, helt innelukket, C Face Footed


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium Effektiv , Innhegning: TEFC , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Nei , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 "
StilModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPMRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSpenningHPPris (eks. mva)
A
056T34F15598
-56C-3600--230/46016 466 NOK
B
056T17F15639
-56HC-1800--230/46016 057 NOK
C
056T34F99010
11 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-360057515 744 NOK
C
056T17F15644
13 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-180057527 220 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?