MARATHON MOTORS 056T17F15644 Generell motor, 3-fase, spenning 575, 2 HK | CD3QXP 53UF32

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Generell motor, 3-faset, Spenning 575, 2 HK

På lager
Vare: CD3QXP Modell: 056T17F15644Kryssreferanse: 53UF32

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame56HC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.3
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet82.5%
NrCC003A
Total lengde13 13 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.78
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPMRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 056T34F15598 K500A Generell motor | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/46016 466 NOK
MARATHON MOTORER 056T17F15639 G583A Generell motor | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/46016 057 NOK
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor for generell bruk, 1 HK, 3-faset, 3450 navneskilt o/min, spenning 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-360057515 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Generell motor, 3-faset, Spenning 575, 2 HK
6 498 NOK / enhet