MARATHON MOTORER 056T34F15598 K500A Generell motor | AJ2NTF K500A

MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A generell motor

På lager
Vare: AJ2NTF Modell: 056T34F15598Kryssref: K500A

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KabinettTEFC
Frame56C
HP1
Hz60
Fase3
RPM3600
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.971
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - K500 / 5K38RN106

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPMRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 056T17F15639 G583A Generell motor | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/46016 057 NOK
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor for generell bruk, 1 HK, 3-faset, 3450 navneskilt o/min, spenning 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-360057515 170 NOK
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Generell motor, 3-fase, spenning 575, 2 HK | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-180057526 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A generell motor
6 466 NOK / enhet