MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor for generell bruk, 1 HK, 3-faset, 3450 navneskilt o/min, spenning 575 | CD2YWX 53DE56

MARATHON MOTORS 056T34F99010 Generell motor, 1 HK, 3-faset, 3450 navneskilt o/min, spenning 575

På lager
Vare: CD2YWX Modell: 056T34F99010Kryssreferanse: 53DE56

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.2
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet78.5%
NrCC003A
Total lengde11 13 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPMRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 056T34F15598 K500A Generell motor | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/46016 466 NOK
MARATHON MOTORER 056T17F15639 G583A Generell motor | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/46016 057 NOK
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Generell motor, 3-fase, spenning 575, 2 HK | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-180057527 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99010 Generell motor, 1 HK, 3-faset, 3450 navneskilt o/min, spenning 575
5 744 NOK / enhet