MARATHON MOTORER 056T17F15639 G583A Generell motor | AJ2NTQ G583A

MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A generell motor

På lager
Vare: AJ2NTQ Modell: 056T17F15639Kryssref.: G583A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KabinettTEFC
Frame56HC
HP1
Hz60
Fase3
RPM1800
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)23.83
Skipets bredde (cm)31.12

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - G583 / 056T17F5323

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPMRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSpenningHPPris
MARATHON MOTORER 056T34F15598 K500A Generell motor | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/46016 466 NOK
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor for generell bruk, 1 HK, 3-faset, 3450 navneskilt o/min, spenning 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-360057515 744 NOK
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Generell motor, 3-fase, spenning 575, 2 HK | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-180057527 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A generell motor
6 057 NOK / enhet