A B Kalibreringsklasse: III , Kalibreringsverdi: 0.05, 0.1 kg , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Linearitet: +/-0.05, 0.1 kg , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Minimum vekt: 1, 2 kg , Plattformdybde: 142 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 650 mm x 500 , Oppgjørstid: 2 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 10g , Minste delvekt for styktelling (normal): 100g , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 650 x 500 x 142 mm , Veie overflatedybde: 500mm , Veieoverflatebredde: 650 mm