KERN AND SOHN IFB 300K50DM Industrial Balance, 150 And 300Kg Max. Weighing, 50 And 100g Readability | CE8KAT

KERN AND SOHN IFB 300K50DM industriell balanse, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 50 og 100g lesbarhet

På lager
Vare: CE8KAT Modell: IFB 300K50DM

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.05, 0.1 kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.05, 0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt1, 2 kg
Plattformdybde142 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet50 / 100g
Rektangulær veieoverflatestørrelse650 mm x 500
reproduserbarhet0.05, 0.1 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10g
Minste delvekt for styktelling (normal)100g
EnheterKg
Veiekapasitet150 / 300 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner650 x 500 x 142 mm
Veier overflatedybde500mm
Veiende overflate bredde650 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24
Skipets høyde (cm)24.5
Skipets lengde (cm)105
Skipets bredde (cm)67
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KERN OG SOHN IFS 300K-2M Industribalanse | CE8KBT IFS 300K-2MPlatform skala9 664 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IFB 300K50DM industriell balanse, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 50 og 100g lesbarhet
11 365 NOK / enhet