BUSSMANN F02A-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , DC spenningsvurdering: 32 VDC , Diameter: 0.25 " , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: F02A , Emballasje: Bulk , Produkttype: Hi-Rel Sikring , Motstand: 190 mOhm
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
F02A250V1-1/2AS
1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC40NOK
A
F02A250V1-1/2A
1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)35AHolder / klips250 VAC34NOK
A
F02A250V1-1/4AS
1.25A3AG (6.3 x 32 mm)-Holder250 VAC43NOK
A
F02A250V1AS
1A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC43NOK
B
F02A250V1A
1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35A ved 250 VACHolder / klips250 VAC33NOK
A
F02A250V2-1/2A
2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Holder250 VAC33NOK
A
F02A250V3AS
3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC40NOK
A
F02A250V4A
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC53NOK
A
F02A250V5AS
5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC60NOK
A
F02A125V10AS
10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips125 VAC78NOK
C
F02A32V15AS
15A3AG (6.3 x 32 mm)-Holder32 VAC78NOK
A
F02A32V20AS
20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips32 VAC78NOK
A
F02A32V20A
20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips32 VAC73NOK
A
F02A32V25AS
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips32 VAC78NOK
D
F02A32V30A
30A3AG (6.3 x 32 mm)-Holder32 VAC73NOK
A
F02A250V6 / 10AS
600mA3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC61NOK
A
F02A250V3 / 4AS
750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Holder250 VAC61NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?