Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN F02A250V5AS Patronsikring, 5A, 250VAC

På lager
Vare: BC8JBP Modell: F02A250V5AS
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter5A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilMed indikator
Lengde1.25 "
Mfr. SerieF02A
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeHi-Rel Sikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5

Produktdetaljer:

    • F02A-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingMonteringsstilSpenning (AC)Pris
BUSSMANN F02A250V1A Patronsikring, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35A ved 250 VACHolder / klips250 VAC33NOK
BUSSMANN F02A250V3AS Kassettsikring, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips250 VAC40NOK
BUSSMANN F02A250V1-1/2A Patronsikring, 1.5A, 250VAC | BC8ZKX F02A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)35AHolder / klips250 VAC34NOK
BUSSMANN F02A250V3/4AS Patronsikring, Rask Blow, 750mA, 250VAC, 100 Pack | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Holder250 VAC61NOK
BUSSMANN F02A250V2-1/2A patronsikring, hurtigblåsing, 2.5A, 250VAC, pakke | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Holder250 VAC33NOK
BUSSMANN F02A32V20AS Patronsikring, 20A, 32VAC | BD2BLR F02A32V20AS20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips32 VAC78NOK
BUSSMANN F02A125V10AS Patronsikring, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Holder / klips125 VAC78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F02A250V5AS Patronsikring, 5A, 250VAC
60NOK / enhet