JUSTRITE Selvstendige øyeskyllestasjoner


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Øye-/ansiktsvasker Finish: Forkrommet , Øye-/ansiktsvasker Materiale: Messing , Karakter: Klasse 316L , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Lengde: 11.33 " , Materiale: PVC , Maks. Omgivelsestemperatur: 95 grader F , Maks. Driftstrykk: 80 psi , Min. Driftstrykk: 30 psi , Driftsventilmateriale: Rustfritt stål , Driftsvarighet: 15 min. , Rørmateriale: Rustfritt stål , Vanninntakstype: FNPT
StilModellAktiverer avKapasitetFARGEDybdeHøydeVannstrøm øye/ansiktBreddePris (eks. mva)
A
16GFEW
Trekk håndtaket16 gal.Grønn-25.13 "-21.25 "4 181 NOK
B
10GFEWP
Trekk håndtaket10 gal.oransje7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "51 927 NOK
B
10GFEW
Trekk håndtaket10 gal.oransje7.25 "29.5 "-18 "2 964 NOK
RFQ
C
15 GEW
Skyv plate15 gal.Grønn15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "25 574 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?