JUSTRITE 16GFEW selvstendig gravity-fed øyeskyllestasjon, 16 gallons | CD8DRB

JUSTRITE 16GFEW selvstendig gravity-fed øyeskyllestasjon, 16 gallons

På lager
Vare: CD8DRB Modell: 16GFEW

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask stasjon
Aktiverer avTrekk håndtaket
Kapasitet16 gal.
FARGEGrønn
Høyde25.13 "
Lengde11.33 "
MaterialePVC
Driftens varighet15 min.
Vannstrømningsøye0.55 gpm
Bredde21.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)68.58

Produktdetaljer:

Hughes bærbare, selvforsynte 16-liters tyngdekraftmatede øyeskyllestasjon er egnet der hvor kontinuerlig vann ikke er tilgjengelig - ingen rørleggerarbeid er nødvendig. Den gravitasjonsmatede øyeskyllen gir en kontinuerlig, kontrollert flyt som overgår ANSI Z358.1-standarden på 1.5 LPM (0.4 GPM) i 15 minutter, og gir en pålitelig sikkerhetsløsning uansett hvor du befinner deg. Bærehåndtak og skjult monteringsbrakett gjør flytting og flytting enkelt. Farge med høy synlighet er lett å identifisere i nødssituasjoner. Enkel å bruke med nedtrekkbart aktiveringshåndtak. Enkel å vedlikeholde - bred påfyllingsåpning muliggjør rask inspeksjon, rengjøring og fylling.

Egenskaper:

  • Gir en kontrollert vannstrøm på 1.5 liter per minutt (0.4 gallons per minutt) i 15 minutter
  • Bærbar design gjør det enkelt å flytte og flytte
  • Kan monteres på vegg eller brukes på en benk eller bordplate
  • Oppfyller ANSI- og EN15154-standarder, støtter OSHA-krav

Produktvarianter

ProduktModellAktiverer avKapasitetFARGEDybdeHøydeVannstrøm øye/ansiktBreddePris
JUSTRITE 15GEW Drikkevann selvforsynt nødøyeskyll, trykksatt, 15 gallon | CD8DQU 15 GEWSkyv plate15 gal.Grønn15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "25 574 NOK
JUSTRITE 10GFEW bærbar selvforsynt øyeskyllestasjon, gravity-matet, 10 gallon | CH6GBX 10GFEWTrekk håndtaket10 gal.oransje7.25 "29.5 "-18 "2 964 NOK
RFQ
JUSTRITE 10GFEWP bærbar selvforsynt øyeskyllestasjon, gravitasjonsmatet, pall, pakke med 20 | CH6GCA 10GFEWPTrekk håndtaket10 gal.oransje7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "51 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 16GFEW selvstendig gravity-fed øyeskyllestasjon, 16 gallons
4 181 NOK / enhet