JUSTRITE 15GEW Drikkevann selvforsynt nødøyeskyll, trykksatt, 15 gallon | CD8DQU

JUSTRITE 15GEW, selvforsynt nødøyeskyll, trykksatt, 15 gallon

På lager
Vare: CD8DQU Modell: 15GEW

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask stasjon
Aktiverer avSkyv plate
Body MaterialRustfritt stål
Kapasitet15 gal.
FARGEGrønn
Dybde15.9 "
Øye-/ansiktsspyler FinishForkrommet
Øye-/ansiktsspylermaterialeMessing
Øye-/ansiktsvann Diffusers FinishForkrommet
Øye-/ansiktsvann Diffuser MaterialeMessing
KlasseKlasse 316L
Høyde41.2 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.95 grader F
Maks. Driftstrykk80 psi
meshRustfritt stål
Min. Omgivelsestemp.41 grader F
Min. Driftstrykk30 psi
DriftsventilmaterialeRustfritt stål
Driftens varighet15 min.
RørmaterialeRustfritt stål
Vannstrøm øye/ansikt0.4 gpm
VanninntakstypeFNPT
Bredde15.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)48.26

Produktdetaljer:

Kostnadseffektiv, ANSI-kompatibel løsning for steder som er uegnet for faste installasjoner eller de som ikke har tilgang til rørlagt vannforsyning.

Egenskaper:

  • 15 US gallon (56.8 liter) rustfri trykkbeholder med innebygde bærehåndtak, gir akutt øyeskylling i opptil 15 minutter
  • Pop-off støvdeksler og skyvehåndtak for enkel bruk
  • Trykkmåler og dobbeltvirkende sikkerhetsventil forhindrer overtrykk og lar brukeren lufte sylinderen for rengjøring og vedlikehold
  • Inkluderer ANSI-kompatibelt identifikasjonsskilt på aktiveringsspaken og inspeksjonsmerke for registrering av test- og servicehistorikk
  • Bruk integrert 1/2-tommers (F) NPT-tilkobling for å feste valgfri gjennomvåtslange OPT50 for dekontaminering av kroppsdeler utsatt for mindre eksponering

Produktvarianter

ProduktModellAktiverer avKapasitetFARGEDybdeHøydeVannstrøm øye/ansiktBreddePris
JUSTRITE 16GFEW selvstendig gravity-fed øyeskyllestasjon, 16 gallons | CD8DRB 16GFEWTrekk håndtaket16 gal.Grønn-25.13 "-21.25 "4 181 NOK
JUSTRITE 10GFEW bærbar selvforsynt øyeskyllestasjon, gravity-matet, 10 gallon | CH6GBX 10GFEWTrekk håndtaket10 gal.oransje7.25 "29.5 "-18 "2 964 NOK
RFQ
JUSTRITE 10GFEWP bærbar selvforsynt øyeskyllestasjon, gravitasjonsmatet, pall, pakke med 20 | CH6GCA 10GFEWPTrekk håndtaket10 gal.oransje7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "51 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 15GEW, selvforsynt nødøyeskyll, trykksatt, 15 gallon
25 574 NOK / enhet