E JAMES & CO Gummiark, vannavstøtende, 70A


filtre
Farge: Svart , Durometer: 70A , Forlengelse: 200% , Bli ferdig: Glatt , Materiale: Vinylgummi , Maks. Temp.: 160 F , Min. Temp. Vurdering: +20 grader F. , Strekkstyrke: 1000 psi , Bredde: 12 "
StilModellStøttetypeLengdeTykkelsePris (eks. mva)
A
360-1 / 8ATAPE
Adhesive12 "1 / 8 "244NOK
A
360-1 / 16ATAPE
Adhesive12 "1 / 16 "219NOK
A
360-3 / 16ATAPE
Adhesive12 "3 / 16 "320NOK
B
360-3 / 16BTAPE
Adhesive24 "3 / 16 "453NOK
A
360-1 / 4CTAPE
Adhesive36 "1 / 4 "1 741 NOK
B
360-1 / 4BTAPE
Adhesive24 "1 / 4 "550NOK
A
360-1 / 8CTAPE
Adhesive36 "1 / 8 "1 032 NOK
A
360-1 / 4ATAPE
Adhesive12 "1 / 4 "394NOK
B
360-1 / 16BTAPE
Adhesive24 "1 / 16 "270NOK
B
360-1 / 8BTAPE
Adhesive24 "1 / 8 "419NOK
A
360-1 / 16CTAPE
Adhesive36 "1 / 16 "1 001 NOK
C
360-3 / 16B
Plain24 "3 / 16 "407NOK
D
360-1 / 4A
Plain12 "1 / 4 "303NOK
C
360-1 / 16B
Plain24 "1 / 16 "123NOK
D
360-1 / 8A
Plain12 "1 / 8 "113NOK
C
360-1 / 8B
Plain24 "1 / 8 "249NOK
E
360-1 / 4C
Plain36 "1 / 4 "693NOK
D
360-1 / 16A
Plain12 "1 / 16 "58NOK
E
360-3 / 16C
Plain36 "3 / 16 "619NOK
E
360-1 / 8C
Plain36 "1 / 8 "330NOK
E
360-1 / 16C
Plain36 "1 / 16 "213NOK
D
360-3 / 16A
Plain12 "3 / 16 "167NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?