Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 360-3/16BTAPE Gummi Vinyl 3/16 tommer tykk 12 x 24 tommer | AB3JWF 1TVG7

E JAMES & CO 360-3/16BTAPE gummivinyl 3/16 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AB3JWF Modell: 360-3/16BTAPEKryssref: 1TVG7
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeVinylgummi
Maks. Temp.160 F
Min. Temp. Vurdering+20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 16 "
typenGenerell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0634
Skipets høyde (cm)2.39
Skipets lengde (cm)61.44
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode3920910000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 360-1/16A gummivinyl 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16APlain12 "1 / 16 "58NOK
E JAMES & CO 360-1/8A gummivinyl 1/8 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8APlain12 "1 / 8 "113NOK
E JAMES & CO 360-3/16A gummivinyl 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NDJ 1MXT7 360-3 / 16APlain12 "3 / 16 "168NOK
E JAMES & CO 360-1/4A gummivinyl 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2NDK 1MXT8 360-1 / 4APlain12 "1 / 4 "344NOK
E JAMES & CO 360-1/16B gummivinyl 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer | AB2NDL 1MXT9 360-1 / 16BPlain24 "1 / 16 "123NOK
E JAMES & CO 360-1/8B gummivinyl 1/8 tomme tykk 12 x 24 tommer | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8BPlain24 "1 / 8 "249NOK
E JAMES & CO 360-3/16B gummivinyl 3/16 tommer tykk 12 x 24 tommer | AB2NDN 1MXU2 360-3 / 16BPlain24 "3 / 16 "431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 360-3/16BTAPE gummivinyl 3/16 tommer tykk 12 x 24 tommer
456NOK / enhet