KEN FORGING Øye nøtter


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.MaterialeTotal høydetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
EN-8
1.5 "2.5 "Stål3"3 / 4 "3 / 4-10177NOK
B
EN-8-316SS
1.5 "2.5 "316 rustfritt stål3"3 / 4 "3 / 4-10699NOK
C
EN-7-316SS
1.5 "2.5 "316 rustfritt stål3"3 / 4 "5 / 8-11658NOK
D
EN-7
1.5 "2.5 "Stål3"3 / 4 "5 / 8-11162NOK
E
EN-3-316SS
1.25 "2"316 rustfritt stål2.5 "5 / 8 "3 / 8-16366NOK
F
EN-5-316SS
1.25 "2"316 rustfritt stål2.5 "5 / 8 "1 / 2-13390NOK
G
EN-5
1.25 "2"Stål2.5 "5 / 8 "1 / 2-13138NOK
H
EN-3
1.25 "2"Stål2.5 "5 / 8 "3 / 8-16139NOK
I
EN-10-HD
1.75 "3.75 "Stål4 27 / 32 "1 11 / 16 "1-8867NOK
J
EN-9-HD
1.625 "3.375 "Stål3 31 / 32 "1 11 / 32 "7 / 8-9676NOK
K
EN-12-HD
2.5 "5.25 "Stål6.625 "2 7 / 32 "1 1 / 4-71 413 NOK
L
EN-14-HD
2.5 "5.25 "Stål6.625 "2 7 / 32 "1 1 / 2-62 396 NOK
M
EN-10
2.25 "4"Stål5"1"1-8362NOK
N
EN-9
2.25 "4"Stål5"1"7 / 8-9354NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?