Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING EN-8 Øyemutter, Stil A, Stål, 3/4-10 gjenger | AD3HJE 3ZHF6

KEN FORGING EN-8 Øyemutter, Stil A, Stål, 3/4-10 gjenger

På lager
Vare: AD3HJE Modell: EN-8Kryssreferanse: 3ZHF6
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
FinishPlain
MaterialeStål
Total høyde3"
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSlipp smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeform (oval)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING EN-8 Øyemutter, Stil A, Stål, 3/4-10 gjenger
177NOK / enhet