Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING EN-5 øyemutter, stil A, stål, 1/2-13 gjenger | AD3HJC 3ZHF4

KEN FORGING EN-5 Øyemutter, Stil A, Stål, 1/2-13 gjenger

På lager
Vare: AD3HJC Modell: EN-5Kryssreferanse: 3ZHF4
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.1.25 "
Øye utenfor Dia.2"
FinishPlain
MaterialeStål
Total høyde2.5 "
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSlipp smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeform (oval)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING EN-5 Øyemutter, Stil A, Stål, 1/2-13 gjenger
138NOK / enhet