Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING EN-7-316SS øyemutter, stil A, rustfritt stål, 5/8-11 gjenger | AD3HEX 3ZGZ4

KEN FORGING EN-7-316SS øyemutter, stil A, rustfritt stål, 5/8-11 gjenger

På lager
Vare: AD3HEX Modell: EN-7-316SSKryssreferanse: 3ZGZ4
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
658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total høyde3"
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSlipp smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeform (oval)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING EN-7-316SS øyemutter, stil A, rustfritt stål, 5/8-11 gjenger
658NOK / enhet