Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING EN-12-HD Eye Nut, Style A, Steel, 1-1/4-7 Thread | AD3HDD 3ZGU9

KEN FORGING EN-12-HD øyemutter, stil A, stål, 1-1/4-7 gjenger

På lager
Vare: AD3HDD Modell: EN-12-HDKryssreferanse: 3ZGU9
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
1 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.2.5 "
Øye utenfor Dia.5.25 "
FinishPlain
MaterialeStål
Total høyde6.625 "
tråd Lengde2 7 / 32 "
Trådstørrelse1 1 / 4-7
typenSlipp smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.492
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeform (oval)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING EN-12-HD øyemutter, stil A, stål, 1-1/4-7 gjenger
1 413 NOK / enhet