Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING EN-9 øyemutter, stil D, stål, 7/8-9 gjenger | AD3HBE 3ZGL9

KEN FORGING EN-9 Øyemutter, Stil D, Stål, 7/8-9 gjenger

På lager
Vare: AD3HBE Modell: EN-9Kryssreferanse: 3ZGL9
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.2.25 "
Øye utenfor Dia.4"
FinishPlain
MaterialeStål
Total høyde5"
tråd Lengde1"
Trådstørrelse7 / 8-9
typenSlipp smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeform (oval)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING EN-9 Øyemutter, Stil D, Stål, 7/8-9 gjenger
354NOK / enhet