GRAINGER Ermetanker, sekskant, stål


filtre
StilModellAnker Dia.AnkerlengdeMaterialeMin. InnbyggingTrådstørrelseUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A
U09100.050.0225
1 / 2 "2.25 "Karbonstål1.875 "3 / 8 "440079NOK
A
U09100.050.0400
1 / 2 "4"Karbonstål1.875 "3 / 8 "4400184NOK
A
U09150.050.0400
1 / 2 "4"Rustfritt stål1.875 "3 / 8 "4400697NOK
B
U09150.050.0300
1 / 2 "3"Rustfritt stål1.875 "3 / 8 "4400440NOK
A
U09100.050.0600
1 / 2 "6"Karbonstål1.875 "3 / 8 "4400182NOK
A
U09150.050.0225
1 / 2 "2.25 "Rustfritt stål1.875 "3 / 8 "4400378NOK
A
U09100.050.0300
1 / 2 "3"Karbonstål1.875 "3 / 8 "4400176NOK
A
U09100.025.0225
1 / 4 "2.25 "Karbonstål1.125 "101694398NOK
A
U09100.025.0137
1 / 4 "1.375 "Karbonstål1.125 "101694200NOK
A
U09100.025.0250
1 / 4 "2.5 "Karbonstål1.125 "101694381NOK
A
U09100.075.0425
3 / 4 "4.25 "Karbonstål2.25 "5 / 8 "9020129NOK
A
U09100.075.0400
3 / 4 "4"Karbonstål2.25 "5 / 8 "9020124NOK
A
U09100.075.0625
3 / 4 "6.25 "Karbonstål2.25 "5 / 8 "9020143NOK
A
U09100.037.0300
3 / 8 "3"Karbonstål1.5 "5 / 16 "2706261NOK
A
U09100.037.0350
3 / 8 "3.5 "Karbonstål1.5 "5 / 16 "2706336NOK
A
U09100.037.0250
3 / 8 "2.5 "Karbonstål1.5 "5 / 16 "2706147NOK
A
U09150.037.0300
3 / 8 "3"Rustfritt stål1.5 "5 / 16 "2706793NOK
A
U09150.037.0187
3 / 8 "1.875 "Rustfritt stål1.5 "5 / 16 "2706534NOK
A
U09100.037.0400
3 / 8 "4"Karbonstål1.5 "5 / 16 "2706320NOK
A
U09100.037.0187
3 / 8 "1.875 "Karbonstål1.5 "5 / 16 "2706120NOK
A
U09100.062.0600
5 / 8 "6"Karbonstål2"1 / 2 "6380242NOK
A
U09100.062.0225
5 / 8 "2.25 "Karbonstål2"1 / 2 "6380135NOK
A
U09100.062.0425
5 / 8 "4.25 "Karbonstål2"1 / 2 "6380173NOK
A
U09100.062.0300
5 / 8 "3"Karbonstål2"1 / 2 "638088NOK
A
U09150.062.0425
5 / 8 "4.25 "Rustfritt stål2"1 / 2 "6380576NOK
A
U09100.031.0150
5 / 16 "1.5 "Karbonstål1.25 "1 / 4 "2200245NOK
A
U09100.031.0300
5 / 16 "3"Karbonstål1.25 "1 / 4 "2200228NOK
A
U09100.031.0250
5 / 16 "2.5 "Karbonstål1.25 "1 / 4 "2200204NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?