Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.031.0300 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 5/16 Tommer 3 Tommer, 50PK | AG2KXB 31KL59

GRAINGER U09100.031.0300 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 5/16 tommer 3 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AG2KXB Modell: U09100.031.0300Kryssref: 31KL59
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde3"
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.25 "
Trådstørrelse1 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5242
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.031.0300 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 5/16 tommer 3 tommer, 50 PK
228NOK /pakke