Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.075.0425 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/4 tommer 4-1/4 tommer, 2PK | AG2KXT 31KL75

GRAINGER U09100.075.0425 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/4 tommer 4-1/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AG2KXT Modell: U09100.075.0425Kryssref: 31KL75
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.25 "
Trådstørrelse5 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.075.0425 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/4 tommer 4-1/4 tommer, 2PK
129NOK /pakke