Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.037.0187 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 3/8 Inch 1-7/8 Inch, 25PK | AG2KXC 31KL60

GRAINGER U09100.037.0187 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/8 tommer 1-7/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2KXC Modell: U09100.037.0187Kryssref: 31KL60
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
120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1.875 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.5 "
Trådstørrelse5 / 16 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2706

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8676
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.037.0187 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/8 tommer 1-7/8 tommer, 25PK
120NOK /pakke