CHAINFLEX Skuffkabel, 18 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 18 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 16AWG
StilModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-15-03
Bare kobber16/30.33 "3uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten43NOK
A
CF130US-15-04
Bare kobber16/40.355 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten48NOK
B
CF140US-15-03
Bare kobber16/30.405 "3SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten61NOK
B
CF140US-15-04
Bare kobber16/40.43 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten80NOK
A
CF130US-15-03-25
Bare kobber16/30.33 "3uskjermet25ft.790NOK
A
CF130US-15-04-25
Bare kobber16/40.355 "4uskjermet25ft.1 216 NOK
B
CF140US-15-03-25
Bare kobber-0.405 "3Skjermet25ft.1 647 NOK
B
CF140US-15-04-25
Bare kobber16/40.43 "4Skjermet25ft.1 664 NOK
A
CF130US-15-03-100
Bare kobber16/30.33 "3uskjermet100ft.3 437 NOK
A
CF130US-15-04-100
Kobber16/40.355 "4uskjermet100ft.3 600 NOK
B
CF140US-15-03-100
Kobber16/30.405 "3Skjermet100ft.6 588 NOK
B
CF140US-15-04-100
Kobber16/40.43 "4Skjermet100ft.7 396 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?