Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF140US-15-03-100 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3UNG 2WGT9

CHAINFLEX CF140US-15-03-100 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v

På lager
Vare: AC3UNG Modell: CF140US-15-03-100Kryssreferanse: 2WGT9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder16/3
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker18
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.405 "
Antall ledere3
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-15-03 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Bare kobber16/30.33 "3uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten41NOK
CHAINFLEX CF130US-15-04 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Bare kobber16/40.355 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten43NOK
CHAINFLEX CF140US-15-03 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Bare kobber16/30.405 "3SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten54NOK
CHAINFLEX CF140US-15-04 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Bare kobber16/40.43 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten72NOK
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Kontinuerlig bøyekabel 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25Bare kobber16/30.33 "3uskjermet25ft.917NOK
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Bare kobber16/40.355 "4uskjermet25ft.1 196 NOK
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Bare kobber-0.405 "3Skjermet25ft.1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-03-100 Continuous Flexing Tray Kabel 18a 600v
6 527 NOK / enhet